Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel anstistatisch 250x300mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FBE250x300W
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.364
EAN/GTIN:
     4052339007515
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
PermaStat® Verpackungsbeutel / Flachbeutel

- anstistatisch
- Größe: 250x300 mm
- Anzahlt: 100 Stück

- ableitfähige Polyethylenfolie
- verschweißbar
- recyclebar
- Farbe: Transparent-rosa
- Standardaufdruck; Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr
- Oberflächenwiderstand ≤ 10^11 Ohm
- Folienstärke ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Informationen:
Größe::
250 x 300 mm
Anzahl:
100 Stück
Material::
ableitfähige Polyethylenfolie
Farbe::
transparent-rosa
Oberflächenwiderstand::
≤ 10^11 Ohm
Folienstärke::
ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, flachbeutel 250 x 300 mm 100µ, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, Permastat, Beutel, ableitfähig, Polyethylenfolie, esd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,15*
€ 20,29*
Lager 1927
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,65*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 17,37*
€ 23,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 33,50*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,06*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,51*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,22*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,87*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,77*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,45*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.