Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PP-Grid, ESD, 12 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband PP-Grid, ESD, 12 mm
Klebeband PP-Grid, ESD, 12 mm
Artikel-Nr.:
     283-863530
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     863530
EAN/GTIN:
     4050075010554
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Zum Verschließen von Verpackungsbeuteln oder zum Kennzeichnen von Kästen geeignet.- ESD-Warnsymbol - minimiertes Aufladungsverhalten - Grid-Muster - Rollenbreite 12 mm - Kern-Ø 76 mm - Länge 36 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
12 mm
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
36 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.