Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband IDP, ESD, 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband IDP, ESD, 50 mm
PVC-Klebeband IDP, ESD, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-863590
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2820.5066.IDP
EAN/GTIN:
     4052339015176
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Band mit dissipativer Oberfläche.- dauerhaft ableitfähig IDP-STAT® - ESD-Kennzeichnung - minimiertes Aufladungsverhalten - Rollenbreite 50 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^8-10^10 Ohm - Kern-Ø 76 mm - Rollenlänge 66 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Kern-Ø:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,57*
€ 7,98*
2 Tage
46
€ 3,79*
ab € 6,32*
€ 8,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 17,75*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.