| |
|
| Artikel-Nr.: 283-863820 Herst.-Nr.: 2850.26105.DE EAN/GTIN: 4052339007058 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- selbstklebend
- zweisprachig deutsch/englisch
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 460 g | Abmessung: | 26 x 105 mm | Kern-Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2850.26105.DE, 2850.26105DE, Etiketten, ESD Warnmarkierung, Aufkleber, ESD, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,93* | € 20,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 15,76* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|