Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Papier, deutsch/englisch, Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnschild, Papier, deutsch/englisch, Rolle
Warnschild, Papier, deutsch/englisch, Rolle
Artikel-Nr.:
     8898-WL20100
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2850.26105.DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
warmbier esd-aufkleber
esd aufkleber

Eigenschaften

  • Typ: Papier
  • Abmessung: 26 x 105 mm
  • Kerndurchmesser: 40 mm
  • Papier auf Rolle
  • Selbstklebend
  • Farbe: gelb mit schwarzem Druck
  • Zweisprachig "Deutsch/Englisch"
  • Durchmesser: 40 mm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Warnschild, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, Absperrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 14,93*
€ 20,70*
Lager 8898
8
€ 3,79*
ab € 15,76*
€ 21,88*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,88*
€ 26,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.