| |
|
| Artikel-Nr.: 283-865930 Herst.-Nr.: 17-CSC EAN/GTIN: 4050075450008 |
| |
|
| | |
| Aus leitfähiger Wellpappe.- entspricht ANSI/ESD S541 DIN EN 61340-5-3 - stapelbar - verwendbar mit oder ohne Deckel - Stülpdeckel müssen separat bestellt werden - kontrollierter Ladungsausgleich - gute Abriebfestigkeit - keine Beeinträchtigungder elektrischen Eigenschaften bei Feuchtigkeit - Innenmaße L x B x H 551 x 362 x 60 mm - typischer Ableitwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 551 x 362 x 60 mm | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corstat, Cortronic, Customer-Store-Container, ESD Tablar, Tablett |
| | |
| |