Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Customer-Store-Container, ESD, 551 x 362 x 172 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Customer-Store-Container, ESD, 551 x 362 x 172 mm
Customer-Store-Container, ESD, 551 x 362 x 172 mm
Artikel-Nr.:
     283-865960
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     30-CSC
EAN/GTIN:
     4050075243280
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Aus leitfähiger Wellpappe.- entspricht ANSI/ESD S541 DIN EN 61340-5-3 - stapelbar - verwendbar mit oder ohne Deckel - Stülpdeckel müssen separat bestellt werden - kontrollierter Ladungsausgleich - gute Abriebfestigkeit - keine Beeinträchtigungder elektrischen Eigenschaften bei Feuchtigkeit - Innenmaße L x B x H 551 x 362 x 172 mm - typischer Ableitwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
551 x 362 x 172 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Corstat, Cortronic, Customer-Store-Container, ESD Tablar, Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,99*
€ 142,7881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,59*
€ 132,7921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HANS KOLB Wellpappe
17-40-CSCD
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.