Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen, ESD, 600 x 400 mm, 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen, ESD, 600 x 400 mm, 2 mm
Beistellwagen, ESD, 600 x 400 mm, 2 mm
Artikel-Nr.:
     283-867090
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     867090
EAN/GTIN:
     4050075257645
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
wetec beistellwagen
ablagewagen
Beistellwagen mit zwei Ladeflächen für Eurobehälter. Stabile Winkelstahl-Konstruktion.- pulverbeschichtet, elektrisch leitfähig - Böden aus Dekorspanplatte - zwei Lenkrollen mit Feststeller, zwei Bockrollen - Abmessung L x B 600 x 400 mm - Ablagen 2 mm - typischer Ableitwiderstand Rs =10^6 - 10^8 Ohm - Abmessung L x B x H 675 x 415 x 635 mm - Ladefläche L x B 605 x 410 mm - Ablagen 2 - Traglast 250 kg - Rollen-Ø 125 mm - Farbe lichtgrau RAL 7024
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
600 x 400 mm
Ablagen:
2 mm | 2
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub> =10<sup>6</sup> - 10<sup>8</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
675 x 415 x 635 mm
Ladefläche L x B:
605 x 410 mm
Traglast:
250 kg
Rollen-Ø:
125 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7024
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommisionierwagen, Regalwagen, Tischwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.