Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Lack-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Lack-Spray
EMV-Lack-Spray
Artikel-Nr.:
     283-869570
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1241411
EAN/GTIN:
     4024213124144
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Wirksame Abschirmung von elektromagnetischen Einflüssen. EMV-Lack ist ein hochleitfähiger Überzug auf Kupferbasis zur Abschirmung von elektromagnetischen Wellen. Er schützt vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und vor elektrostatischen Entladungen (ESE). EMV-Lack ist leicht zu verarbeiten und hat eine hohe Stabilität, selbst bei widrigen Umwelteinflüssen wie z. B. Wärme und Nässe. Er haftet gut, greift Materialien nicht an und trocknet rasch. - nach 10 min staubtrocken, nach 30 min Handhabung möglich - Inhalt 200 ml - Farbe kupferfarben - Oberflächenwiderstand <0,5 Ohm/mm² bei 0,25 µm Schichtstärke - Dämpfung 50-70 dB bei 50 µm (ASTM ES 7-83) - Einsatztemperatur -40 bis 95 °C - Reichweite 1-2 m² Dose bei 50 µm Schichtstärke
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Farbe:
kupferfarben
Oberflächenwiderstand:
<0,5 Ohm/mm² bei 0,25 µm Schichtstärke
Dämpfung:
50-70 dB bei 50 µm (ASTM ES 7-83)
Einsatztemperatur:
-40 bis 95 °C
Reichweite:
1-2 m² Dose bei 50 µm Schichtstärke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Acryl-Lackspray, Lackspray, buntlack spray, kontaktreiniger, Coating, EMV-Lack, EMV-Lack-Spray, Lötstopp, Schutzlack, Überzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.