Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Wärmeleitkleber Tempflex-Set, Typ 5145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Wärmeleitkleber Tempflex-Set, Typ 5145
Silikon Wärmeleitkleber Tempflex-Set, Typ 5145
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871170
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88318
EAN/GTIN:
     8410642202533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Wird zum Kleben, Dichten und Beschichten von elektronischen Bauteilen speziell für Anwendungen im militärischen und industriellen Bereich sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Durch seine Standfestigkeit ist dieses Produkt ideal geeignet zum Verstärken und zur Zugentlastung von empfindlichen Bauteilen. LOCTITE® SI 5145 ist beständig gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und Ozon und behält seine Eigenschaften auch unter schwierigen Einsatzbedingungen bei.- Freigabe MIL A 46146B, Grupell, Typ 1 - Zugentlastung - Verkleben von Leiterplatten in Gehäusen - Versiegeln und Abdichten von elektronischen Geräten und Komponenten - Reparieren von Silikondichtungen - Farbe transparent - Konsistenz pastös - Dichte bei 25 °C 1,14 g/cm³ - Wärmeleitfähigkeit 0,2 W/mK - 1 Tube Kleb- und Dichtmasse 40 ml - 2 Stück Dosierspitzen - 1 Stück Hebelstück zur bequemen Entleerung der Tube
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Konsistenz:
pastös
Dichte bei 25 °C:
1,14 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit:
0,2 W/mK

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,38*
1
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 33,55*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 34,89*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 31,30*
€ 36,99*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 39,64*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.