Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

allplast, 30 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
allplast, 30 g
allplast, 30 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871560
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48410
EAN/GTIN:
     4026700484106
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU allplast ist ein farbloser, klarer Kunstharzkleber für universelle Anwendungen, Reparaturen und im Modellbau.- kraftvoller Universalkleber für Kunststoffe - haftet auch an klassischen Werkstoffen wie Holz, Papier, Karton - beständig gegen Druck, Wasser, Öl und Alkohol - hohe Haftfestigkeit durch Anlösen der Kunststoffoberfläche (Verschweißung auf kaltem Wege) - Klebefilm bleibt transparent - Inhalt 30 g - Farbe farblos, kristallklar - Konsistenz mittelviskos - Viskosität 20-25 dPa·s - Dichte ca. 0,9 g/cm³ - Flammpunkt -19 °C - Temperaturbeständigkeit -30 bis ca. 90 °C - Festkörpergehalt 19-22 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Farbe:
farblos, kristallklar
Konsistenz:
mittelviskos
Viskosität:
20-25 dPa·s
Dichte:
ca. 0,9 g/cm³
Flammpunkt:
-19 °C
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis ca. 90 °C
Festkörpergehalt:
19-22 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, alleskleber uhu, alleskleber, ALLPLAST, Allplast, allplast, Klebstoff, Kunstharzkleber, Pattex, Plastikkleber, UHU
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Tube
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,15*
1 Tag
45
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,17*
5
pro Tube
€ 4,16*
ab € 2,55*
€ 3,42*
10
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,43*
Lager 283
1
pro Tube
€ 9,80*
ab € 2,24*
€ 4,51*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 4,51*
€ 5,37
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,08*
€ 4,86
pro Tube
ab 6 Tuben
€ 3,90*
€ 4,64
pro Tube
ab 9 Tuben
€ 3,69*
€ 4,39
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,56*
€ 4,24
pro Tube
ab 15 Tuben
€ 3,33*
€ 3,96
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,26*
€ 3,88
pro Tube
ab 30 Tuben
€ 3,08*
€ 3,67
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,88*
€ 3,43
pro Tube
ab 5000 Tuben
€ 2,24*
€ 2,67
pro Tube
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.