Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLPLAST 30g Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
UHU ALLPLAST 30g Tube
UHU ALLPLAST 30g Tube
UHU ALLPLAST 30g Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62920
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700484106
EAN/GTIN:
     4026700484106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLPLAST • Kunstharzklebstoff • Kälte- und wärmestabil • Universalkleber für alle klebbaren Kunststoffe zur vielseitigen Anwendung im Haushalt, beim Basteln und im Modellbau Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Inhalt:
30 g
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
30 g # 48410

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,17*
2 Tage
38
1
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,21*
1
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,26*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,32*
1 Tag
100
10
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,33*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 3,32*
€ 3,95
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,23*
€ 3,84
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,02*
€ 3,59
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 2,96*
€ 3,52
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,45*
€ 2,92
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.