Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D1 10 Abst. 10 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1040100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1040100
EAN/GTIN:
     4011338183507
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben mit engem Dornabstand, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern oder Mittelbändern. Für eine bündige Montage sind gekröpfte Bänder zu verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
82 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
10 mm
Abstand Platte Dorn:
10 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, plattenkloben verzinkt, aufschraubkloben, Haken, Haken zum Aufschrauben, Kloben, Kloben zum Aufschrauben, Plattenhaken, Pollmann, Torbeschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,70*
1 Tag
19
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,98*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,67*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.