Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Haken DI D10mm hell verz./eng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Haken DI D10mm hell verz./eng
Aufschraub-Haken DI D10mm hell verz./eng
Artikel-Nr.:
     4012-784577
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1040100
EAN/GTIN:
     4011338183507
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraub-Haken DI

• Zum Aufschrauben
• Enger Dornabstand
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
82 mm
Plattenbreite:
30 mm
Ausführung:
10-mm-Dorn
Abstand Platte und Dorn:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
1040100
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, plattenkloben verzinkt, aufschraubkloben, 4011338183507, Haken, Kloben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,70*
1 Tag
19
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,98*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,67*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.