Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken E 1/2 16 mm zum Einmauern, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1080160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1080160
EAN/GTIN:
     4011338002303
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Pollmann Einmauerhaken E für 1/2 Stein. Der Haken wird beim Mauern in die Fuge gelegt, sodass die Krallen hinter dem Stein liegen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
7 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
145 mm
Maß B:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Dorn Ø 16 mm, Haken, Haken zum Einmauern, Kloben, Kloben zum Einmauern, Mauerhaken, Mauerkloben, Mörtelhaken, Mörtelkloben, Pollmann, Torbeschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
266
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,90*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,73*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,20*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,49*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.