Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.
Einmauer-Haken 1/2Stein D16mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-785356
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1080160
EAN/GTIN:
     4011338002303
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Einmauer-Haken

• ½ Stein
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
145 mm
Maß B:
33 mm
Dornstärke:
16 mm
Ausführung:
16-mm-Dorn
Herstellerartikelnummer:
1080160
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, 4011338002303, Halen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
266
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,90*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,73*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,20*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,49*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.