Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Winkel 300 x 300 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1223000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1223000
EAN/GTIN:
     4011338218667
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
Pollmann Eckwinkel, gleichschenklig, Enden gerade
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
300 mm
Materialstärke:
3,75 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustürwinkel, HT-Winkel, Kistenwinkel, Pollmann, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
268
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,90*
2 Tage
63
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,10*
3 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,98*
3 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 14,03*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 10,34*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.