Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge leicht 300 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1623000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1623000
EAN/GTIN:
     4011338218247
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge 300 mm
werfgehänge
Pollmann Werfgehänge leicht mit 6 mm gerolltem Scharnier
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
300 mm
Maß B:
35 mm
Klappe (Lappen):
35 x 85 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 6
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenband, Kreuzgehänge, Pollmann, Scharnier, Türband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,57*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,88*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,00*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,28*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.