Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge 35x2,5x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werfgehänge 35x2,5x300mm hell verz.
Werfgehänge 35x2,5x300mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785102
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1623000
EAN/GTIN:
     4011338218247
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge 300 mm
werfgehänge
Werfgehänge – leichte Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 6 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge L:
300 mm
Breite:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
1623000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4011338218247, Band, Gehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,57*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,00*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,28*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.