| |
|
| Artikel-Nr.: 2841-2180250 Herst.-Nr.: 2180250 EAN/GTIN: 4011338230638 |
| |
|
| | |
| Stalltürklinken-Satz zum Einschlagen bestehend aus: 1 Klinkhebel in 250 mm Länge, 1 Klinkhaken zum Einschlagen, 1 Klinkkrampe zum Einschlagen, 1 Klinkgriff; geeignet für Türstärken bis 45 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl roh | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Länge: | 250 mm | Materialstärke: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürbeschlag |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2841 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 9,90* | € 13,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,12* | € 20,96* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,15* | € 21,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,60* | € 21,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,83* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2841 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2841 | | Versand: Lager 2841 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|