Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.
Stalltürklinkengrt. Nr. 180 m.Haken hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-787793
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     2180250
EAN/GTIN:
     4011338230638
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
Klinkkrampe
klinkhaken
Stalltürklinken-Garnitur mit Haken

• Für Türstärken bis 45 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Bestehend aus: 1 Klinkhebel, 1 Klinkhaken zum Einschlagen, 1 Klinkkrampe zum Einschlagen, 1 Klinkgriff

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Türstärke max.:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
2180250
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4011338230638, Stalltür, Stalltürklinkengarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
pro Satz
€ 6,95*
ab € 9,90*
€ 13,90*
Lager 4012
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 20,79*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 21,13*
3 Tage
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 21,73*
7 Tage
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.