Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappladen Überwurf, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2221003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2221003
EAN/GTIN:
     4011338037237
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Verschluss für Klappläden / Fensterläden mit einbruchhemmender Feststellvorrichtung und Lüftungsstellung, Hebel 120 x 20 mm, Platten 27 x 60 mm, Einbauhöhe 23 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
o. Zuziehring
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Klappladen, Überwurf, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.