Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorreiber zum Einschrauben 155 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2231000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2231000
EAN/GTIN:
     4011338187215
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Vorreiber
vorreiber
mit Holzschraubgewinde 10 mm, verstellbarem Anschlag Nr. 2285, Streichdraht und Dübel, Hebel 120 x 20 mm zum Feststellen von Klappläden / Fensterläden geeignet, bei denen unter dem Laden kein Platz für einen Feststeller ist, z.B. bei bodenlangen Klappläden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Maß A:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Klappladen, Pollmann, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.