Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breites Scharnier 120 x 80 x 2,5 mm mit losem Stift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2247003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2247003
EAN/GTIN:
     4011338041838
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
Breites Scharnier mit versenkten Schraublöchern und losem Stift Ø 6,0 mm. Der lose Stift dient der vereinfachten Montage z.B. von Doppelläden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
80 mm
Maß B:
120 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltladen, Klappladen, Pollmann, Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.