Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband HR für verstellbare Rolle 250 x 300 mm, V2A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2270006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2270006
EAN/GTIN:
     4011338045805
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
mit abgerundeten Enden für verstellbare Rolle, Teil eines flexiblen Montagesystems bestehend aus verstellbarer Rolle und Band mit Verstellmöglichkeiten zur Seite. Ideal bei bereits montierten Kloben. Für die Montage sind Edelstahl-Schrauben zu verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
3 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
300 mm
Maß C:
30 mm
Abstand X:
150 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustürwinkelband, Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, sicherheits stange, Fenster-Beschlag, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Ladenband, Mittelband, Pollmann, Verstellbare-Rolle, Verstellbares-Winkelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.