Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Eckwinkel Nr. 280 110 x 110 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2280701
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2280701
EAN/GTIN:
     4011338225993
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
Pollmann Fenster-Eckwinkel mit abgerundeten Enden Pollmann Fensterbeschläge eignen sich für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
110 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
110 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Eckwinkel, Fenster-Winkelband, Fensterband, Fensterbeschläge, Fensterwinkelband, gekröpfte Rolle, historische Beschläge, Rolle 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.