Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Eckwinkel Nr. 300 Z 100 x 100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2300013
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2300013
EAN/GTIN:
     4011338057730
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel 100mm
eckwinkel
Pollmann Fenster-Eckwinkel 100 x 100 mm mit Zierspitze, Material 23 x 2 mm, Duplex schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
100 mm
Breite:
23 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 100 x 100 mm, Fenster-Eckwinkel, Fensterband, Fensterbeschläge, Fenstereckwinkel, historische Beschläge, Zierspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.