Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelwinkel
>
Stuhlwinkel
>
Artikel
Stuhlwinkel 25x 25 x 16 x 2 mm, hell verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2841-2315521
Hersteller:
POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
2315521
EAN/GTIN:
4011338185242
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2mm
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Pollmann leichter Winkel mit innen und außen versenkter Lochung, universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
25 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
... >
Lager 2841
>
Kleineisenwaren
>
Winkel und Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
Eisenwaren
,
Möbelwinkel
,
Pollmann
,
Winkel
,
Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0617*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0888*
€ 0,1057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen