Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkel (Flachwinkel) 83 x 83 x 30 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4750010
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4750010
EAN/GTIN:
     4011338144515
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
zur Verstärkung von Eckverbindungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
83 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
8 / 2
Maß Lochungen:
Ø 4,0 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Holzverbinder, Pollmann, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.