| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-100620 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100620 EAN/GTIN: 4332163259336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allzweckplane „Multi Tarp Standard“ - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“ - 2-seitig beschichtet, natur - 100 % Polyethylen - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm - Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt- L x B 3 x 4 m - Stärke 120 g/m² - Länge 3000 mm - Breite 4000 mm - Stärke 120 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L x B: | 3 x 4 m | Stärke: | 120 g/m² | Länge: | 3000 mm | Breite: | 4000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,38* | € 13,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,63* | € 14,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 11,81* | € 16,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 14,27* | € 19,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,18917* pro m²) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|