Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 3x4 m Gewebegew. 100 Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 3x4 m Gewebegew. 100 Größe
Plane Tex-Tarp 3x4 m Gewebegew. 100 Größe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259336
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
";Allzweckplane, Stärke 120 g/m²

• HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“
• 2-seitig beschichtet, natur
• 100 % Polyethylen
• Umweltfreundlich
• Wasserdicht
• Reißfest
• Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm
• Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt

"
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Länge:
3 mm
Stärke:
120 g/m²
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 30901158, Allzweckplane, Gewebeplane, Plane, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,51*
6 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,55*
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 15,08*
1
€ 9,80*
ab € 11,43*
€ 15,77*
Lager 6C8MS
24
10
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 0,9825* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.