Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABR 100 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABR 100 SST
Winkelverbinder ABR 100 SST
Winkelverbinder ABR 100 SST
Winkelverbinder ABR 100 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3523140466101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE3523140466101
EAN/GTIN:
     3523140466101
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ABR Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm/ Ø 11 mm / Ø 12 mm / Ø 13 mm Palettenmenge: Typ ABR70: 6500 Stück Typ ABR90: 5000 Stück Typ ABR100: 1500 Stück Typ ABR105: 2250 Stück Typ ABR170: 1900 Stück Typ ABR9015: 3200 Stück Typ ABR9020: 5000 Stück ETA-06/0106- B 100 mm - A 100 mm - T 2,0 mm - C 90 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ABR100
Weitere Informationen:
B:
100 mm
A:
100 mm
T:
2,0 mm
C:
90 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABR100
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder ohne rippe 100 x 100 x 90, beton winkel, simpson betonwinkel, Holzverbinder, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0016*
€ 1,2316*
10 Tage
2600
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0447*
€ 1,308*
3 Tage
2210
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,063*
€ 1,313*
2 Tage
2600
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,36*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,15*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,893*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,54*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5182*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,3985*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.