Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4000590034610 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4000590034610 EAN/GTIN: 4000590034610 |
| |
|
| | |
| Heizkörperlack 2in1 GLÄNZEND Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, geeignet für Warmwasserheizkörper aller Art sowie deren Rohrleitungen im Innenbereich. - Wasserverdünnbar - Blockfest - Lichtbeständig - Geruchsarm - Umweltschonend - Glanzstabil - Leicht zu verarbeiten, guter Verlauf Trockenzeit: staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden überarbeitbar nach ca. 8 Stunden Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Heizkörperlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Heizkörperlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.- Inhalt 750 ml - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1, Acryl-Lacke, Farben, GLÄNZEND, Holzschutz, Lacke, und, wasserverdünnbar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 10,66* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 10,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,50* | € 12,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,52* | € 12,07* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,88* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|