| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4001425830704 Herst.-Nr.: DVE4001425830704 EAN/GTIN: 4001425830704 |
| |
|
| | |
| Blockrolle Nr. 4981 Verzinkt, mit Rolle aus Kunststoff und einem festen Langauge. Wir möchten hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich die kg-Angabe auf die Bruchlast bezieht und nicht auf die tatsächliche Tragfähigkeit.- Gesamtlänge ca. 112 mm - Rollen-Ø 50 mm - Rillenbreite der Rolle 12,0 mm - max. Belastung 25 kg - lichte Weite des Auges ca. 16 x 25 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | ca. 112 mm | Rollen-Ø: | 50 mm | Rillenbreite der Rolle: | 12,0 mm | max. Belastung: | 25 kg | lichte Weite des Auges: | ca. 16 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seilrolle, Betz, Blockrollen, HBS, Nr, Rollen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,69* | € 12,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,17* | € 12,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 13,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,49* | € 13,94* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,55* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|