Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretpumpe Doppelzylinder Twin Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretpumpe Doppelzylinder Twin Air
Tretpumpe Doppelzylinder Twin Air
Tretpumpe Doppelzylinder Twin Air
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4002556127688
Hersteller:
     SKS
Herst.-Nr.:
     DVE4002556127688
EAN/GTIN:
     4002556127688
Suchbegriffe:
Bodenluftpumpe
Fusstretpumpe
Fußluftpumpe
Luftpumpe
Auto-Tretpumpe TWIN AIR Nr. 2181503130 - Stabile Ausführung - Schlauch mit Hebelstecker für Schrader-Ventil - Ca. 420 cm³ pro Hub Lieferung: Mit Zusatznippel für Fahrrad und Camping.- Schlauch-Ø 10 mm - Rohrlänge 125 mm - Druck bar 5 - Druck psi 73
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø:
10 mm
Rohrlänge:
125 mm
Druck bar:
5
Druck psi:
73
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpen, fußluftpumpe, Tretpumpe
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 22,57*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 17,81*
€ 22,62*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 17,93*
€ 22,71*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 19,12*
€ 24,09*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,86*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKS metaplast
2174503030
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.