Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil-Konsole 200 x 250 mm Nr. 156200ZF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Profil-Konsole 200 x 250 mm Nr. 156200ZF
T-Profil-Konsole 200 x 250 mm Nr. 156200ZF
T-Profil-Konsole 200 x 250 mm Nr. 156200ZF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984270267
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984270267
EAN/GTIN:
     4003984270267
Suchbegriffe:
T-Profil
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
t-profile stahl
Schwerlastkonsolen, T-Profil - Stahl, geschweißt und feuerverzinkt- Abmessung 200 x 250 x 30 mm - Tragkraft 150 kg - Bohrungen 8 x Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 250 x 30 mm
Tragkraft:
150 kg
Bohrungen:
8 x Ø 5 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Stahlprofil-Konsolen, T-Profil-Konsole
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 9,09*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 9,16*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,35*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000159300Z
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.