Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Fugbrett 10 x 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesen-Fugbrett 10 x 25cm
Fliesen-Fugbrett 10 x 25cm
Fliesen-Fugbrett 10 x 25cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199010266
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199010266
EAN/GTIN:
     4004199010266
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Fliesen-Fugbrett - Hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag - Geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen - Speziell für Epoxifugenmasse - Harte Ausführung- Länge 250 mm - Breite 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, fliesenfugbrett 100x250mm hart, fliesen ausfugbrett, Fliesen-Fugbrett, Fugbrett, Fugbretter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,42*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 8,51*
€ 11,47*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 11,86*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 11,94*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,68*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
50 10 28
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.