Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm gerast
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199491423
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199491423
EAN/GTIN:
     4004199491423
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 30 mm - Belag Hydroschwamm gerastert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Belag:
Hydroschwamm gerastert
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Waschbrett, Waschbretter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,03*
2 Tage
170
1
€ 5,59*
ab € 3,77*
€ 5,03*
3 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,14*
6 Tage
238
1
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 5,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.