Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 2356/15, verstb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschweißband 2356/15, verstb
Anschweißband 2356/15, verstb
Anschweißband 2356/15, verstb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004338411565
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     DVE4004338411565
EAN/GTIN:
     4004338411565
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder
Anschweißband für Metalltore Verstellbar um 40 mm, Material: Eisen roh, Stift und Mittelteil verzinkte Oberfläche.- Gesamtlänge 92 mm - Ausführung M20 - Höhe 90 mm - Belastung max. 150 kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Ausführung:
M20
Höhe:
90 mm
Belastung max.:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Anschweißband, für, Metallbauschläge, Metalltore, Schließtechnik
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,03*
2 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,31*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,64*
7 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,55*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,44*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411558
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.