Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisstösser, Stahl gehdrt.lack., m.Stiel 140 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisstösser, Stahl gehdrt.lack., m.Stiel 140 x 180 mm
Eisstösser, Stahl gehdrt.lack., m.Stiel 140 x 180 mm
Eisstösser, Stahl gehdrt.lack., m.Stiel 140 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4005827400176
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4005827400176
EAN/GTIN:
     4005827400176
Suchbegriffe:
Eisstecher
Eisstößer
Idealspaten
Spaten
Eisstößer aus Spezialstahl - Gehärtet, silber pulverbeschichtet - Mit Dülle und Buchen-Langstiel 1200 mm- Blattlänge 150 mm - Blattbreite 120 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: eisstößer 15 cm, idealspaten, spaten gr. 2, aus, Baugeräte, Eisstösser, Schneeschieber, Spezialstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 15,60*
€ 21,83*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,20*
€ 22,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,02*
€ 28,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,88*
€ 29,72*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 14,68*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.