| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596221221 Herst.-Nr.: DVE4006596221221 EAN/GTIN: 4006596221221 |
| |
|
| | |
| Flaschengeruchsverschluss, Messingverchromt Mit Ablaufrohr und Rosette, 31,7 mm (1.1/4") x 32 mm. SB-Verpackung.- Farbe verchromt Weitere Informationen: | | Farbe: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: röhrengeruchsverschluss messing, geruchsverschluss, Flaschengeruch-Verschlusschrom, Flaschengeruchsverschluss, Flaschengeruchsverschluß, Flaschengeruchsverschlüsse, Flaschengeruchsverschlüße, Geruchsverschluß, Geruchsverschlüsse, Geruchsverschlüße, Verschluss, Verschluß, verschlüsse, Verschlüße |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 15,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,13* | € 16,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,80* | € 16,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,20* | € 17,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|