| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596221566 Herst.-Nr.: DVE4006596221566 EAN/GTIN: 4006596221566 |
| |
|
| | |
| Spültisch-Geruchsverschluss Kunststoff weiß, Abwasserschlauchanschluss, verstellbares Abgangsrohr waagerecht/senkrecht, Anschluss 38,1 mm (1.1/2"). SB-Verpackung.- 2 Überwurfmuttern IG 50 mm Ø Weitere Informationen: | | 2 Überwurfmuttern IG: | 50 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: röhrengeruchsverschluß sanitop, geruchsverschluss, Flaschengeruchsverschluss, Flaschengeruchsverschluß, Flaschengeruchsverschlüsse, Flaschengeruchsverschlüße, Geruchsverschluß, Geruchsverschlüsse, Geruchsverschlüße, Geruchverschluss-Kunstst, Geruchverschluss-Kunststoff1, Verschluss, Verschluß, verschlüsse, Verschlüße |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,76* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,80* | € 5,70* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,25* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|