Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4 x 35 mm
Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007081300568
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454035
EAN/GTIN:
     4007081300568
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl Standard - Flachrundkopf - Hohlniet: Aluminium-Legierung - Nietdorn: Stahl verzinkt - Bohrer-Ø 4,1 mm - Nietschaft d x l 4,0 x 35,0 mm - nietbare Materialstärke 26,0-30,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
4,1 mm
Nietschaft d x l:
4,0 x 35,0 mm
nietbare Materialstärke:
26,0-30,0 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, ALU, Alu, Alu-Blindniet, Aluminium, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Nie, Niete, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard, Standard-Alu-Blindniet, Standard-Aluminium-Blindniet, Standard-Blindniet
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0827*
€ 0,1531*
Lager 284
1000
€ 4,80*
ab € 0,1397*
€ 0,1697*
1000
€ 4,80*
ab € 0,1387*
€ 0,1697*
11 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,12455*
€ 0,17155*
2 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,12822*
€ 0,17822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 169,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.