| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007220162231 Herst.-Nr.: EHT125-2,4A30SSG EAN/GTIN: 4007220162231 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe SG STEEL für die Stahlbearbeitung - Hohe Trennleistung und sehr gute Standzeit - Geringe Gratbildung bei Scheibenbreite 1,0, 1,6 und 1,9 mm - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Blechen, Profilen und Vollmaterial Hinweis: Beim Arbeiten mit dünnen Trennscheiben der geraden Ausführung (Ø 178 und 230 mm) wird für höhere Seitenstabilität und präzisere Scheibenführung die Verwendung des Spannflansch-Sets empfohlen. - Ausführung gerade - max. Drehzahl 12200 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 125 x 2,4 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Stahl: | empfohlen | Ø x Stärke: | 125 x 2,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Pferd, QR4026628, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Trennscheiben, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| |