Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile Halbrund 200 mm H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angelfeile Halbrund 200 mm H 1
Angelfeile Halbrund 200 mm H 1
Angelfeile Halbrund 200 mm H 1
Angelfeile Halbrund 200 mm H 1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220280218
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220280218
EAN/GTIN:
     4007220280218
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Präzisions-Angelfeile Nr. 835, halbrund - Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen- Blattlänge 200 mm - Blattbreite 21 mm - Blattstärke 6 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
21 mm
Blattstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, halbrund, Halbrunde, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
12
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 27,71*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 27,76*
7 Tage
197
12
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 27,78*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 28,55*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 30,16*
€ 39,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.