| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008297797609 Herst.-Nr.: DVE4008297797609 EAN/GTIN: 4008297797609 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen.- Farbe weiß - Länge 2 m - Ausführung 40 x 40 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 2 m | Ausführung: | 40 x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 3,65* | € 5,43* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,77* | € 5,60* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,77* | € 5,60* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,41* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,885* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|