Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensivreiniger ReinilonJa-Top 38 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4008385556606
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     DVE4008385556606
EAN/GTIN:
     4008385556606
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Reinilon Ja-Top 38 Intensivreiniger - Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis - Hochwertiger universeller Intensivreiniger - Enthält anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert - Kann verdünnt werden - Reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände,Kacheln, Marmor, Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung,Schwimmbecken, Autofelgen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium- Inhalt 10000 ml - Gebinde Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 ml
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger diversey, Gewerbe, Haushalt, Intensivreiniger, Ja-Top, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsprodukte, Reinilon, und
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,00*
ab € 33,39*
€ 42,94*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 33,54*
€ 42,95*
1 Tag
126
1
€ 5,45*
ab € 35,32*
€ 45,54*
1
€ 5,95*
ab € 35,16*
€ 46,76*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 54,31*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,431* pro Liter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.