Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher SF 10,0 x 1,6 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzschraubendreher SF 10,0 x 1,6 x 200 mm
Schlitzschraubendreher SF 10,0 x 1,6 x 200 mm
Schlitzschraubendreher SF 10,0 x 1,6 x 200 mm
Schlitzschraubendreher SF 10,0 x 1,6 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010995007119
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     302100
EAN/GTIN:
     4010995007119
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wiha - Chrom Vanadium Molybdän Stahl - Matt verchromt - ChromTop®-Spitze - SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 324 mm - Klingenlänge 200 mm - Klingenbreite 10,0 mm - Klingen-Ø 8,0 mm - Klingenstärke 1,6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
324 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
10,0 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 12,64*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,86*
€ 12,72*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 12,91*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 10,07*
€ 12,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,11*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.