Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010995009779 Herst.-Nr.: DVE4010995009779 EAN/GTIN: 4010995009779 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Steckschlüssel-Schraubendreher Nr. 336, mit Quergriff - Glanz vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff - Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte- Klingenlänge 125 mm - Schlüsselweite 10 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, quergriff, Steckschlüssel, T-Griff-Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,30* | € 8,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,42* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,51* | € 8,39* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,63* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|