Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 8 mm gefl.grün-rotR.150m(250 x 200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 8 mm gefl.grün-rotR.150m(250 x 200)
PP-Seil 8 mm gefl.grün-rotR.150m(250 x 200)
PP-Seil 8 mm gefl.grün-rotR.150m(250 x 200)
PP-Seil 8 mm gefl.grün-rotR.150m(250 x 200)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645004526
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645004526
EAN/GTIN:
     4011645004526
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe grün-rot - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 8,0 mm - max. Tragkraft 113 kg - Meter / Rolle 150 - geflochten 8-fach
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-rot
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
8,0 mm
max. Tragkraft:
113 kg
Meter / Rolle:
150
geflochten:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, DIN, Form, geflochten, Polypropylen, PP-Seil, Rollenware, Seile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,55*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 48,531*
€ 62,49*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 44,001*
€ 64,431*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 51,801*
€ 66,66*
8 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 68,1705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,981*
€ 65,42739
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 51,801*
€ 61,64319
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,34534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.